Digitální Třmenový mikrometr s vyměnitelným dotekem, palce/mm ocel, 0-6″, IP65, včetně 6 doteků

Artiklové číslo: 340-351-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 340-351-30
EAN / GTIN 4946368695907
Číslo výrobce 340-351-30
L-číslo L40010 12792

Popis

Popis:

Měřicí šroub Digimatic má mimořádně velký rozsah měření a nabízí následující výhody: Vyměnitelný měřicí výstupek pro variabilní rozsah měření. Ráčna pro konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 6
Hodnota kroku číslice: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = maximální měřicí rozsah (palce)
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro saténově chromované, ø18 mm (do 300 mm), ø21 mm (nad 300 mm).
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu, kovadlinky, nastavovacího klíče, 1x baterie (2 baterie >300 mm).
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku, přibližně 1,8 roku (> 300 mm)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku