XNMG 120408-F3M IC806 Oboustranné 70° kosočtvercové břitové destičky pro dokončovací aplikace na nerezové oceli

Artiklové číslo: 3396494
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada NEOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3396494
EAN / GTIN 7291075479119
Číslo výrobce 3396494
L-číslo L23950 2227

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, tvarovka třísek F3M, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 13,52 mm, průměr vkružku (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3M
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 13.52 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné produkty

Ze stejné série "NEOTURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku