PENTA 17L200P-6D-RS IC1008 Řezné destičky s pěti břity pro odřezávání s nízkou tvorbou nárůstku

Artiklové číslo: 3360546
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3360546
EAN / GTIN 7291075408034
Číslo výrobce 3360546
L-číslo L24080 306

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, hloubka řezu, max (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.04 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 8 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku