DWLNL 2020X-08-JHP-MC Držák s pákovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí 80° kosočtvercové destičky CXMG

Artiklové číslo: 3346705
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346705
EAN / GTIN 7291075392234
Číslo výrobce 3346705
L-číslo L23990 1882

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 106 mm, délka hlavy (LH) 36 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 106 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 36 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku