{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M6 – M20 | |
Upnutí | BT 50 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Délkové vyrovnání tlak | 12,5 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 12,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 55 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 31 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 83 mm | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 334670 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488534 | |
Číslo výrobce | 334670 M6-20 |