DGAD 2RE-D38-JHP Drážkovací, upínací a drážkovací adaptéry s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky DO-GRIP a HELI-GRIP

Artiklové číslo: 3342950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MODUGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3342950
EAN / GTIN 7291075391367
Číslo výrobce 3342950
L-číslo L23920 1420

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 25,8 mm, celková délka (OAL) 54,35 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 40.4 mm
  • Celková výška (OAH) 25.8 mm
  • Celková délka (OAL) 54.35 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 38 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MODUGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku