H690 EWN D32-6-W32-R04 Stopkové frézy 90° nesoucí H690 WNMU 0403 oboustranné trojúhelníkové břitové destičky se 6 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3341115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO Trigon Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3341115
EAN / GTIN 7291075431063
Číslo výrobce 3341115
L-číslo L23980 2120

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 4 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 74 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 0.8 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO Trigon Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku