ECKI-H4R 625-1.25SL03CF IC900 Frézy 4 břité s různou šroubovicí, zkosenými břity a proměnnou roztečí, pro tlumení chvění při obrábění titanu

Artiklové číslo: 3338807
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3338807
EAN / GTIN 7291075349887
Číslo výrobce 3338807
L-číslo L24180 2831

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Cutting Diameter (DC) 1/8″, decimal Equivalent 0,625″, Depth of Cut maximum (APMX) 5-1/1″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 3-4/4″, Shank Type SL, Shank Type SL

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Polomer rohu (RE): 0.03″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.625″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/4″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0031 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: SL

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku