PENTA 17N230P010RS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování a drážkování tenkostěnných dílů a miniaturních dílů v blízkosti ramene

Artiklové číslo: 3337233
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3337233
EAN / GTIN 7291075390223
Číslo výrobce 3337233
L-číslo L24080 385

Popis

Popis:

Frézovací destičky pro obrábění/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 2,3 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 18,22 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku