PENTA 24N250PF125 IC30N Pětibřité břitové destičky s plným poloměrem s pozitivním úhlem sklonu pro upichování a přesné zapichování a upichování

Artiklové číslo: 3334959
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3334959
EAN / GTIN 7291075386172
Číslo výrobce 3334959
L-číslo L24080 332

Popis

Popis:

Řezné destičky pro obrábění/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 6,2 mm, šířka řezu (CW) 2,5 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 24 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PF
  • Polomer rohu (RE) 1.25 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 24 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 6 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku