AVC-D32-DDUNL-11T Výměnné vrtací hlavy pro kosočtvercové 55° vyměnitelné břitové destičky

Artiklové číslo: 3332994
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3332994
EAN / GTIN 7291075364903
Číslo výrobce 3332994
L-číslo L23990 592

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, funkční délka (LF) 32 mm, dělící Dmin 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 32 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNMG 332-NF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku