AVC-D40-SCLCR-12T Výměnné vrtací hlavy pro kosočtvercové destičky 80° s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3331858
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3331858
EAN / GTIN 7291075364842
Číslo výrobce 3331858
L-číslo L23990 470

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 38 mm, dělící Dmin 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 38 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 432-SM
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 50 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku