CNMM 120416-R3P IC830 Jednostranná, kosočtvercová 80° vyměnitelná destička pro hrubé obrábění oceli

Artiklové číslo: 3328758
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3328758
EAN / GTIN 7291075321395
Číslo výrobce 3328758
L-číslo L23950 2084

Popis

Popis:

WSP - soustružení / dělení, třískový přípravek R3P, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R3P
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.9 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku