Tričko 5-pack Červená 4XL

Artiklové číslo: 3325104256004XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva rot
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu T-Shirt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325104256004XL
EAN / GTIN 7330509323502
Číslo výrobce 3325104256004XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, jednoduchý žerzej, 150 g/m²

Detaily
Výstřih z úpletu, Kulatý výstřih
Zesílený ramenní šev, Zesílený šev u krku

Funkčnost
Stejný střih

Popis:

  • Doplňte svůj šatník o skvělý základní oděv x 10
  • Příjemné, užitečné tričko ze 100% bavlny
  • Tričko má žebrovaný úplet u krku a zesílené švy u krku a na ramenou
  • Šedá barva je k dispozici pouze v provedení bavlna/viskoza

Rozsah dodávky:


Jedna velikost v balení,5 balení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku