TGPAD 5R-T16-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro drážkovací destičky TGMF / TGMP

Artiklové číslo: 3321886
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TOP-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3321886
EAN / GTIN 7291075381535
Číslo výrobce 3321886
L-číslo L23920 2397

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 41,7 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 17.2 mm
  • Celková délka (OAL) 41.7 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOP-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku