Otevřený klíč 17 mm

Artiklové číslo: 3277011
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3277011
EAN / GTIN 0701698906369
Číslo výrobce 3277011

Popis

Popis:

  • Pro těžko přístupná místa šroubování
  • Chromvanadová ocel
  • Kompatibilní s momentovými klíči typu TBN 2 a TBN 10
.

Charakteristika:

  • Šířka hlavy 2 [mm]: 38 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 6 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: Povrchová úprava máčením
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17
  • Velikost stehu [metrická]: 38,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku