Digitální Třmenový mikrometr s výměnnými kuličkovými měřicími body IP65 palce/metrické, 3-4″

Artiklové číslo: 324-354-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65
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
Ochranná třída IP IP 65
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 324-354-30
EAN / GTIN 4946368695754
Číslo výrobce 324-354-30
L-číslo L40010 14901

Popis

Popis:

Měřicí šroub Digimatic s výměnnými kuličkovými měřicími body se používá k měření rozteče kruhu nebo nepřímé tloušťky zubu ozubených kol. Různé vyměnitelné vložky pro měření koulí z oceli nebo tvrdokov (volitelné příslušenství). Měření modulů mezi 0.5 - 5,25mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 3 - 4
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,00025″
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího etalonu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie bez vyměnitelných měřicích vložek.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku