{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK5 | |
⌀ pouzdra D | 62 mm | |
Užitná délka B | 90 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 18 mm | |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 54 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 1 000 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320900 5 | |
EAN / GTIN | 2050001717108 | |
Číslo výrobce | 5WPL30 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Otočný soustružnický hrot přesné provedení úhel hrotu 60° / 30°, Morse kužel: 5
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
31 029,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
37 740,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
33 992,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
42 611,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 1 000 kg | 2 000 kg | 2 200 kg | 1 200 kg |
⌀ pouzdra D | 62 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morse kužel | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Užitná délka B | 90 mm | 146 mm | 136 mm | 136 mm |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 18 mm | 10 mm | 35 mm | |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |