DCN 240-072-32R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3202820
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202820
EAN / GTIN 7291075242409
Číslo výrobce 3202820
L-číslo L24040 745

Popis

Popis:

Modulární výstružníky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 24 mm, kód velikosti osazení břitové destičky (SSC) 24.0, celková délka (OAL) 170 mm, efektivní délka (LU) 75,62 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 24 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 105.63 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 240
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.62 mm
  • Délka upínace (LPR) 110 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 75.62 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku