DCM 075-022-12A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3200760
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200760
EAN / GTIN 7291075101423
Číslo výrobce 3200760
L-číslo L24040 377

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezné destičky (DC) 7,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 78,1 mm, efektivní délka (LU) 22 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 7.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 7.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 7.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 31.74 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 075-SG
  • Celková délka (OAL) 78.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.36 mm
  • Délka upínace (LPR) 33.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 22 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku