DCM 095-028-12.7A-3D Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3200650
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200650
EAN / GTIN 7291075101881
Číslo výrobce 3200650
L-číslo L24040 320

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,374″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 9,0, Celková délka (OAL) 3,45″, použitelná délka (LU) 1,1″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.63″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.374″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.39″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.374″
  • Desetinný ekvivalent: 0.374″
  • Prumer príruby (DF): 0.63″
  • Funkcní délka (LF): 1.612″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 9.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 095-SG
  • Celková délka (OAL): 3.45″
  • Délka špicky britu(PL): 0.068″
  • Délka upínace (LPR): 1.68″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Použitelná délka (LU): 1.1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku