Popis:
Čelní fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 14 mm, průměr (DC/DCX) 14 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 80 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 16,5 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 14 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 14 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Funkcní délka (LF) 80 mm
- Délka hlavy (LH) 18 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702PNTR
- Celková délka (OAL) 80 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.2 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Použitelná délka (LU) 16.5 mm