{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | HSK-T 40 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-3 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 55 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 35 mm | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 318829 10 | |
EAN / GTIN | 2050001715630 | |
Číslo výrobce | HA4.B10.K01.055 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Držák na vyvrtávací tyče 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
5 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
7 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-T 40 | HSK-T 63 |
Délka vyložení rozměr A | 55 mm | 105 mm |
Vnější ⌀ D | 34 mm | 45 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
L1 | 35 mm | 79,05 mm |
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn |