COOLANT SET SR M10X1.5-22 Upínací šrouby s nastavitelnými vyčnívajícími tryskami pro čelní frézy typu Shell

Artiklové číslo: 3166716
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3166716
EAN / GTIN 7291075262773
Číslo výrobce 3166716
L-číslo L24000 411

Popis

Popis:

SADA CHLADICÍ KAPALINY SR M10X1.5-22

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Vnitrní prumer (DINN) 22 mm
  • L min min.délka 2 mm
  • Celková délka (OAL) 25 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku