{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-3 | |
Velikost kuželu | 5 | |
Materiál | Ocel | |
Vnější ⌀ A | 160 mm | |
Průchod E | 42 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 66 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 92 mm | |
Počet rozpěrných šroubů | 4 | |
Velikost rozpěrných šroubů | M10 | |
⌀ středicího kužele B | 82,575 mm | |
4hran pro klíč K | 10 mm | |
Hmotnost | 8,5 kg | |
Maximální počet otáček | 4 600 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 312700 160/5 | |
Číslo výrobce | 101188 |