Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,35″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 4-1/4″, Shank Typ Weldon, typ Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 1-1/2″
- Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 4
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.35″
- Pocet drážek (NOF): 4
- Funkcní délka (LF): 3.359″
- Délka hlavy (LH): 1.62″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
- Celková délka (OAL): 4-1/2″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.4 Stupne
- Typ stopky: Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne