Popis:
Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 9 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 115 mm, montážní stopka Weldon, montážní stopka Weldon, užitečná délka (LU) 38 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 40 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Funkcní délka (LF) 79 mm
- Délka hlavy (LH) 44 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
- Celková délka (OAL) 115 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.4 Stupne
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Použitelná délka (LU) 38 mm