T490 SM-D80-70-4-32-13FT Nástrčné frézy s více destičkamiT490 SMD50-47-2-25,4-13FT

Artiklové číslo: 3106582
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106582
EAN / GTIN 7291075309638
Číslo výrobce 3106582
L-číslo L23980 957

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 74 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných prvků (CICT) 24, délka řezu max (APMX) 70 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 95 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 74 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 24
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 70 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 95 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku