T260 ELN D12-4-W12-05 Fréza s úkosem 60°.

Artiklové číslo: 3106172
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106172
EAN / GTIN 7291075046403
Číslo výrobce 3106172
L-číslo L23980 415

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr destičky, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 4,5 mm, celková délka (OAL) 80 mm, stopka destičky Weldon, stopka destičky Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 57.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T290 LNHT 0502
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 60 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku