ETS D1.50-.125-W.625-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Artiklové číslo: 3105357
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105357
EAN / GTIN 7291075223866
Číslo výrobce 3105357
L-číslo L23980 2503

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 6, Počet vtokových (NOF) 6, Celková délka (OAL) 4″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Funkcní délka (LF): 3.047″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 081804-TN-N
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 3
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku