T490 ELN D40-3-C40-13B Stopkové frézy 90° nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šroubovicemi s 12,5 mm dlouhými břity

Artiklové číslo: 3105284
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105284
EAN / GTIN 7291075259209
Číslo výrobce 3105284
L-číslo L23980 2162

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 12,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 250 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round, efektivní délka (LU) 48 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 250 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 48 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku