SOF45 8/16-D4.0-12-1.25R Multifunkční čelní frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury destiček s různými úhly

Artiklové číslo: 3104872
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104872
EAN / GTIN 7291075232424
Číslo výrobce 3104872
L-číslo L23980 1501

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 4,315″, počet řezných položek (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 2,68″, Celková délka (OAL) 1,48″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4.315″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.315″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.114″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.68″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 050500-PL
  • Celková délka (OAL): 1.48″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku