HP E90AN-D.50-2-C.50-7C Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3103620
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103620
EAN / GTIN 7291075180671
Číslo výrobce 3103620
L-číslo L23980 1693

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximální (APMX) 0,303″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 3,27″, typ Shank kulatý, typ Shank kulatý, použitelná délka (LU) 0,67″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.303″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 3.27″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Celková délka (OAL): 3.27″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.7 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 0.67″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku