FR D047A063-05-22-16 Čelní frézy pro kulaté destičky pro profilové frézování

Artiklové číslo: 3103071
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ROUNDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103071
EAN / GTIN 7291075158960
Číslo výrobce 3103071
L-číslo L23980 815

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných prvků (CICT) 5, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 47 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCW 1605
  • Celková délka (OAL) 45 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ROUNDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku