HM90 EAL-D40-C32-L160-15 Čelní fréza pro hliník s velkou délkou výstupku. S HM90 AXCR 1505 -WSP.

Artiklové číslo: 3103005
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103005
EAN / GTIN 7291075180930
Číslo výrobce 3103005
L-číslo L23980 1612

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 14 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Délka hlavy (LH) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 9 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku