F90LN D8.00-12-2.50-R-N15 90° čelní fréza s LN1506. Tangenciálně montované břitové destičky

Artiklové číslo: 3102365
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102365
EAN / GTIN 7291075230901
Číslo výrobce 3102365
L-číslo L23980 3138

Popis

Popis:

  • Čelní, rohové frézy s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 2-1/2″
  • Průměr (DC/DCX): 8″
  • Počet řezných těles (CICT): 12
  • Průměr náboje (DHUB): 5,314″
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″.

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 8″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 5.314″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku