ETS D096-039W1.00-06 kotoučové rézy se stopkou Weldon

Artiklové číslo: 3100579
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100579
EAN / GTIN 7291075089516
Číslo výrobce 3100579
L-číslo L23980 2283

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,953″, Počet řezných položek (CICT) 4, Počet vtokových hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 2-3/4″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 0.953″
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 3.609″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL): 4-3/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 2
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.13″

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku