Upínací matice ER CENTRO P pro těsnicí podložky HP 25DI

Artiklové číslo: 309665 25DI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Centro P
Rozsah upínání 2 mm - 16 mm
Celková délka L 28,9 mm
Vnější ⌀ D 40 mm
Maximální utahovací moment 90 Nm
Závit Tr32×1,5
Druh produktu Upínací matice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309665 25DI
EAN / GTIN 2050001704924
Číslo výrobce 4482400

Popis

Provedení:

Mini = všechny velikosti s písmenem M, extrémně štíhlá konstrukce.
MiniSlim = velikost s „MS“, super extrémně štíhlá konstrukce.
Kónické = všechny velikosti s písmenem C.
Standard
= všechny ostatní velikosti.
Upínací matice ER typ CP, pro těsnicí kroužky HP.

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER FAHRION CENTRO P a upínací kleštinový trn ER FAHRION HDC.

Poznámka:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP systému FAHRION se k jiným systémům nehodí!
Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.
Upíná se pouze jmenovitý rozměr (žádné přemostění!)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "Centro P" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Typ CP pro ER Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku