{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 velmi krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 85 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308165 25 | |
EAN / GTIN | 4045197468703 | |
Číslo výrobce | 308165 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami, HSK-A 63 velmi krátký, ⌀ upnutí D1: 25mm
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
3 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
1 788,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 45 mm | 45 mm |
Upnutí | HSK-A 63 velmi krátký | HSK-A 63 krátký |
Vnější ⌀ D | 50 mm | 52,5 mm |
Tvar | A | A |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | Zamykatelné |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |