{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 0,5 mm - 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Tvar | A | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 20 µm | |
Provedení | standardní | |
Délka vyložení rozměr A | 104 mm | |
Vnější ⌀ D | 57 mm | |
Náhradní upínací klíč č. 627425 | OK 6 | |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
Katalogové číslo | 307682 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197573445 | |
Číslo výrobce | 307682 0,5-16 |