{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 40 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | není zamykatelný | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Vnější ⌀ D | 88 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 27 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 306530 40 | |
EAN / GTIN | 4045197656803 | |
Číslo výrobce | 306530 40 |