{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 32 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Vnější ⌀ D | 58 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 24 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 38 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 32 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 32 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 32 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 306110 32 | |
EAN / GTIN | 4045197289872 | |
Číslo výrobce | 306110 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kombinovaný upínací trn pro frézy, HSK-A 63 krátký, ⌀ trnu d1: 32mm
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
3 651,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
1 539,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | 60 mm |
⌀ trnu d1 | 32 mm | 32 mm |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 32 | 32 |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 32 | 32 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 32 | 32 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy |