{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 25 | |
Upnutí | HSK-E 40 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | E | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305150 25 | |
EAN / GTIN | 4045197505057 | |
Číslo výrobce | 305150 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER, HSK-E 40 krátký, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
3 369,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
3 357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
2 372,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
2 039,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
3 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-E 40 krátký | HSK-A 40 | BT 50 krátké | BT 50 krátké | BT 50 krátké |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vnější ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |