{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 65 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 25 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 304397 25 | |
EAN / GTIN | 4045197709264 | |
Číslo výrobce | 304397 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací trn, HSK-A 100 krátký, ⌀ upnutí D1: 25mm
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání
3 263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
3 614,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
4 312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
3 653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký |
Vnější ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Tvar | A | A | A | A |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Strategie obrábění | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |