{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | zamykatelný | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 52 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 20 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 304328 20 | |
EAN / GTIN | 4045197468246 | |
Číslo výrobce | 304328 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací trn s čelními chladícími tryskami, HSK-A 63 A = 120, ⌀ upnutí D1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
3 736,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
3 099,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
2 652,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
3 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1 |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tvar | A | A | A | A |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |