{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Provedení | BT-DC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Vnější ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 303850 25 | |
EAN / GTIN | 4062406250720 | |
Číslo výrobce | 303850 25 |