{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Upnutí | BT 30 A = 60 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Náhradní upínací matice ER | 25 | |
ER upínací klíč | 25 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302747 25 | |
EAN / GTIN | 4062406101008 | |
Číslo výrobce | 302747 25 |