{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 25 mm | |
Celková délka L | 190 mm | |
Závit M | M24 | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302440 6 | |
EAN / GTIN | 4250122600336 | |
Číslo výrobce | 501.04.06.63 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn 6 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 910,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
1 714,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | DIN 2080 | DIN 2080 |
Délka vyložení rozměr A | 63 | 63 |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 6 | 6 |
Celková délka L | 190 | 190 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn |