{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 8 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | |
Vnější ⌀ D | 28 mm | |
Celková délka L | 143 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 8 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302420 8 | |
EAN / GTIN | 4250122600237 | |
Číslo výrobce | 401.04.08.50 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací trn, SK 40, ⌀ upnutí D1: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
1 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | DIN 2080 | DIN 2080 |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | 50 mm |
Vnější ⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Celková délka L | 143 mm | 143 mm |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn |