{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Celková délka L | 156 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302420 16 | |
EAN / GTIN | 4250122600275 | |
Číslo výrobce | 401.04.16.63 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upínací trn, SK 40, ⌀ upnutí D1: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
1581,00 CZK
1 213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
1 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 | SK 50 | SK 40 |
Norma pro upínání | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Závit M | M16 | M24 | M16 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |